WELDBEND CORP. 090-060-050 Konsentrisk reduksjon karbonstål 1506 psi | AF9ZAB 30WE86

WELDBEND CORP. 090-060-050 konsentrisk reduksjons karbonstål 1506 psi

På lager
Vare: AF9ZAB Modell: 090-060-050Kryssreferanse: 30WE86

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press1506 psi
Rørstørrelse6 "x 5"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 090-030-020 Konsentrisk reduksjon karbonstål 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"1 618 NOK
WELDBEND CORP. 091-030-022 Konsentrisk reduksjon karbonstål 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"1 819 NOK
WELDBEND CORP. 091-040-030 Konsentrisk reduksjon karbonstål 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"2 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 090-060-050 konsentrisk reduksjons karbonstål 1506 psi
3 548 NOK / enhet