WATTS Slangetilkobling Vakuumbrytere


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Vakuumbryter , Platemateriale: Gummi , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: GHT , Innløpstype: Gjenget hunn , Drift: Kontinuerlig , Uttakstilkobling: Hann gjenget , Uttakstype: Hann gjenget , Setemateriale: Messing , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellGjengetypeBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
NF-8 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 BarNF833 grader F3 / 4 "527NOK
B
NF-8I
GHTMessing3 / 4 "180 ° F125 psiNF833 ° F3 / 4 "632NOK
C
8AC 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "902NOK
D
LF8BC 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "832NOK
A
LFNF8 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "718NOK
E
S-8 1/2
GHTMessing1 / 2 "180 grader F8.6 Bar833 grader F1 / 2 "1 050 NOK
F
LF8A 3/4
GHTBlyfri kobber silisiumlegering3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "704NOK
D
8BC 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "662NOK
G
8BI 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "86NOK
H
S-8C-F
GHTMessing1 / 2 "180 ° F125 psi833 ° F1 / 2 "1 265 NOK
I
8FR 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar8FR-3 / 4 "415NOK
J
8Z-4
GHTMessing3 / 4 "180 ° F125 psi8-3 / 4 "924NOK
K
S8-PC-NPSM
GHTMessing1 / 2 "180 grader F8.6 Bar833 grader F1 / 2 "1 509 NOK
F
8A 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "563NOK
C
LF8AC 3/4
GHTBlyfri kobber silisiumlegering3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "1 139 NOK
G
LF8BI 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "108NOK
D
LF8C 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "850NOK
L
8 3 / 4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "440NOK
I
LF8FR 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "519NOK
M
8P 3/4
GHTForsterket termoplast3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "131NOK
D
8C 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "680NOK
D
8BI-C
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "710NOK
L
LF8 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "551NOK
G
8B 3/4
GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "151NOK
G
LF8B 3/4
GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "190NOK
N
S-8C 3/8
GHTMessing3 / 8 "180 ° F125 psi833 ° F3 / 8 "1 094 NOK
O
S-8C 1/2
NPTFMessing1 / 2 "180 grader F8.6 Bar833 grader F1 / 2 "1 191 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?