Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 8P 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, forsterket termoplast | CA4CHK 0061868

WATTS 8P 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, forsterket termoplast

På lager
Vare: CA4CHK Modell: 8P 3/4Kryss Ref: 0061868
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetilkobling vakuumbryter
KroppsfinishForsterket termoplast
Body MaterialForsterket termoplast
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie8
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
silNei
GjengetypeGHT
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0416

Produktdetaljer:

Slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, forsterket termoplast

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS 8BC 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, messing | BY7GHQ 0065986 8BC 3/4GHTMessing3 / 4 "180 grader F8.6 Bar833 grader F3 / 4 "662NOK
WATTS S-8C 1/2 slangekobling Vakuumbryter, 1/2 tomme størrelse, messing | BY7XJP 0061852 S-8C 1/2NPTFMessing1 / 2 "180 grader F8.6 Bar833 grader F1 / 2 "1 191 NOK
WATTS LF8B 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, messing | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "190NOK
WATTS LF8C 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, messing | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "850NOK
WATTS LF8BC 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, messing | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4GHTBlyfri messing3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "832NOK
WATTS LF8AC 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, kobber silisiumlegering | BY8EUE 0792092 LF8AC 3/4GHTBlyfri kobber silisiumlegering3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "1 139 NOK
WATTS LF8A 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, kobber silisiumlegering | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4GHTBlyfri kobber silisiumlegering3 / 4 "180 grader F8.6 BarLF833 grader F3 / 4 "704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 8P 3/4 slangekobling Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, forsterket termoplast
131NOK / enhet