Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 090-030-020 Konsentrisk reduksjon karbonstål 2240 psi | AF9ZAE 30WE62

WELDBEND CORP. 090-030-020 konsentrisk reduksjons karbonstål 2240 psi

På lager
Vare: AF9ZAE Modell: 090-030-020Kryssreferanse: 30WE62
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
1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2240 psi
Rørstørrelse3 "x 2"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 090-060-050 Konsentrisk reduksjon karbonstål 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"3 548 NOK
WELDBEND CORP. 091-030-022 Konsentrisk reduksjon karbonstål 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"1 819 NOK
WELDBEND CORP. 091-040-030 Konsentrisk reduksjon karbonstål 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"2 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 090-030-020 konsentrisk reduksjons karbonstål 2240 psi
1 618 NOK / enhet