Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 091-040-030 Konsentrisk reduksjon karbonstål 2751 psi | AF9ZAG 30WF28

WELDBEND CORP. 091-040-030 konsentrisk reduksjons karbonstål 2751 psi

På lager
Vare: AF9ZAG Modell: 091-040-030Kryssreferanse: 30WF28
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
2 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialKarbonstål
KlasseXS
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2751 psi
Rørstørrelse4 "x 3"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 090-060-050 Konsentrisk reduksjon karbonstål 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"3 386 NOK
WELDBEND CORP. 090-030-020 Konsentrisk reduksjon karbonstål 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"1 566 NOK
WELDBEND CORP. 091-030-022 Konsentrisk reduksjon karbonstål 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"1 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 091-040-030 konsentrisk reduksjons karbonstål 2751 psi
2 218 NOK / enhet