Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.075.0400 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 3/4 Inch 4 Inch, 2PK | AG2KXR 31KL74

GRAINGER U09100.075.0400 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 3/4 tommer 4 tommer, 2 PK

På lager
Vare: AG2KXR Modell: U09100.075.0400Kryssref: 31KL74
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4"
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.25 "
Trådstørrelse5 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.075.0400 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 3/4 tommer 4 tommer, 2 PK
124NOK /pakke