Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16001.100.0001 Øyebolt med skulder M10 x 1.50 mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Øyebolt med skulder M10 x 1.50 mm

På lager
Vare: AC6QPR Modell: M16001.100.0001Kryssreferanse: 35Z456
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.27mm
Øye utenfor Dia.46mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde86.6mm til 96mm
Shank Dia.10mm
Skaftlengde35.3mm
Skulder Dia.19.1 å 20.6mm
Skulderlengde4.8mm til 6.4mm
System for målingMetric
tråd Lengde35.3mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense1628 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Øyebolt med skulder M10 x 1.50 mm
116NOK / enhet