Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6528 Spiral Point Tap, M6X1 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde, Hss-E | CV3FNC 53NF02

WIDIA VTSPO6528 Spiral Point Tap, M6X1 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde, Hss-E

På lager
Vare: CV3FNC Modell: VTSPO6528Kryssref: 53NF02
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6528 Spiral Point Tap, M6X1 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde, Hss-E
36NOK / enhet