Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.037.0300 Øyebolt Med Skulder 3/8-16 | AC6QRB 35Z488

APPROVED VENDOR U16000.037.0300 Øyebolt med skulder 3/8-16

På lager
Vare: AC6QRB Modell: U16000.037.0300Kryssreferanse: 35Z488

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-11 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4.84 "til 5.22"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3"
Skulder Dia.0.62 til 0.69 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense1300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.037.0300 Øyebolt med skulder 3/8-16
286NOK / enhet