Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.075.0150 Øyebolt Med Skulder 3/4-10 | AC6QTH 35Z518

APPROVED VENDOR U16000.075.0150 Øyebolt med skulder 3/4-10

På lager
Vare: AC6QTH Modell: U16000.075.0150Kryssreferanse: 35Z518

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4.56 "til 5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.5 "
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0150 Øyebolt med skulder 3/4-10
259NOK / enhet