Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U16180.075.0250 Eye Bolt Without Shoulder 3/4-10 | AC6QRY 35Z509

APPROVED VENDOR U16180.075.0250 Øyebolt uten skulder 3/4-10

På lager
Vare: AC6QRY Modell: U16180.075.0250Kryssreferanse: 35Z509
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.19 "til 5.56"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.075.0250 Øyebolt uten skulder 3/4-10
356NOK / enhet