Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16180.050.0300 Øyebolt Uten Skulder 1/2-13 | AC6QQY 35Z485

APPROVED VENDOR U16180.050.0300 Øyebolt uten skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QQY Modell: U16180.050.0300Kryssreferanse: 35Z485
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5 "til 5.38"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense2400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.050.0300 Øyebolt uten skulder 1/2-13
198NOK / enhet