Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16180.037.0125 Øyebolt Uten Skulder 3/8-16 | AC6QPH 35Z448

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Øyebolt uten skulder 3/8-16

På lager
Vare: AC6QPH Modell: U16180.037.0125Kryssreferanse: 35Z448
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1.625 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde2.81 "til 3.19"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.25 "
System for målinginch
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense1300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Øyebolt uten skulder 3/8-16
50NOK / enhet