CHAINFLEX Datakabel, 6 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 6 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 12 x OD , Nominell utvendig dia.: 0.35 " , Antall dirigenter: 3 pr. , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Temp. Område: 23 grader til 158 grader F , Ledningsfarge: 1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa , Ledningsstørrelse: 20AWG
StilModellLedermaterialeLengdeSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF211-05-03-02
Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)Klipp til lengden, bestill med foten96NOK
A
CF211-05-03-02-25
Kobber25ft.25ft.1 896 NOK
A
CF211-05-03-02-100
Kobber100ft.100ft.5 743 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?