E JAMES & CO Gummistrimmel, ekstrem temperatur, 50A


filtre
Farge: Rød , Durometer: 50A , Forlengelse: 250% , Bli ferdig: Glatt , Lengde: 36 " , Materiale: Silikongummi , Maks. Temp.: 400 F , Min. Temp. Vurdering: -60 grader F. , Strekkstyrke: 500 psi , Bredde: 2"
StilModellStøttetypeTykkelsePris (eks. mva)
A
2850-1 / 32XTAPE
Adhesive1 / 32 "114NOK
A
2850-1 / 16XTAPE
Adhesive1 / 16 "149NOK
A
2850-1 / 8XTAPE
Adhesive1 / 8 "256NOK
A
2850-3 / 8XTAPE
Adhesive3 / 8 "648NOK
A
2850-3 / 32XTAPE
Adhesive3 / 32 "202NOK
A
2850-3 / 16XTAPE
Adhesive3 / 16 "320NOK
A
2850-1 / 4XTAPE
Adhesive1 / 4 "387NOK
A
2850-1 / 2XTAPE
Adhesive1 / 2 "903NOK
B
2850-1 / 32X
Plain1 / 32 "55NOK
B
2850-3 / 32X
Plain3 / 32 "147NOK
B
2850-1 / 4X
Plain1 / 4 "495NOK
B
2850-1 / 2X
Plain1 / 2 "928NOK
B
2850-1 / 16X
Plain1 / 16 "97NOK
B
2850-1 / 8X
Plain1 / 8 "253NOK
B
2850-3 / 16X
Plain3 / 16 "330NOK
B
2850-3 / 8X
Plain3 / 8 "634NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?