Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2850-3 / 16X Gummisilikon 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MVH 1MWN2

E JAMES & CO 2850-3/16X gummisilikon 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MVH Modell: 2850-3/16XKryssreferanse: 1MWN2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGERød
durometer50A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet500 psi
Tykkelse3 / 16 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2768
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelsePris
E JAMES & CO 2850-1 / 32X Gummisilikon 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32XPlain1 / 32 "55NOK
E JAMES & CO 2850-1 / 16X Gummisilikon 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16XPlain1 / 16 "97NOK
E JAMES & CO 2850-3 / 32X Gummisilikon 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32XPlain3 / 32 "147NOK
E JAMES & CO 2850-1 / 8X Gummisilikon 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8XPlain1 / 8 "253NOK
E JAMES & CO 2850-1/4X gummisilikon 1/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4XPlain1 / 4 "498NOK
E JAMES & CO 2850-3 / 8X Gummisilikon 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2MVK 1MWN4 2850-3 / 8XPlain3 / 8 "638NOK
E JAMES & CO 2850-1/2X gummisilikon 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MVL 1MWN5 2850-1 / 2XPlain1 / 2 "928NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/16X gummisilikon 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer
330NOK / enhet