TELEMECANIQUE SENSORS Metal Locking med Power Safety Interlock Switch


filtre
AC-kontaktvurdering: 0.75A @ 240V , Kroppsmateriale: Zamak , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Tilkoblingstype: 30 "x 48" , DC kontaktvurdering: 0.55A @ 24V , Dybde: 2.01 " , Hodemateriale: Zamak , Høyde: 8.07 " , IP-vurdering: 67 , Driftsstyrke: 4.5 pund ulåst, 517 pund låst , Driftstemp. Område: -13 grader til 140 grader F , Stil: Metalllåsing med kraft , Bredde: 1.71 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
XCSLF3737513
1NO, 2NC8 502 NOK
A
XCSLF3737533
1NO, 2NC8 352 NOK
A
XCSLF3535513
2NO, 1NC8 135 NOK
A
XCSLF3535533
2NO, 1NC8 362 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?