Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3535533 Sikkerhetssperrebryter 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Sikkerhet Interlock Switch 2No 1NC 240V

På lager
Vare: AF6GDR Modell: XCSLF3535533Kryssreferanse: 14L748

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering0.75A @ 240V
Body MaterialZamak
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NO, 1NC
DC-kontaktvurdering0.55A @ 24V
Dybde2.01 "
HodematerialeZamak
Høyde8.07 "
IP Rating67
Driftsstyrke4.5 pund ulåst, 517 pund låst
Driftstemp. Område-13 grader til 140 grader F
StilMetalllåsing med kraft
Bredde1.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Magnetoid spenning (120VAC)
    • Spesielle funksjoner: 300 solenoidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3535513 Sikkerhetssperrebryter 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132NO, 1NC8 135 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3737513 Safety Interlock Switch 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131NO, 2NC8 502 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3737533 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331NO, 2NC8 352 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Sikkerhet Interlock Switch 2No 1NC 240V
8 362 NOK / enhet