CASH VALVE Messing Pressure Regulator, A Series


filtre
Body Material: Messing , Maks. Press: 400 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
8276-0019
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "2 til 35 psi4 035 NOK
A
8275-0045
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "20 til 70 psi4 024 NOK
A
8276-0003
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 til 5 psi4 064 NOK
A
8275-0175
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "100 til 250 psi4 024 NOK
A
8275-0138
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "75 til 200 psi4 024 NOK
A
8275-0019
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "2 til 35 psi4 024 NOK
A
8276-0138
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "75 til 200 psi4 035 NOK
A
8275-0093
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "60 til 125 psi4 024 NOK
A
8276-0045
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "20 til 70 psi4 035 NOK
A
8275-0003MC
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 til 5 psi4 024 NOK
A
8359-0175
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 til 250 psi4 731 NOK
A
8359-0100
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 125 psi4 731 NOK
A
8359-0003
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 til 5 psi4 731 NOK
A
8359-0060
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 til 80 psi4 731 NOK
A
08359-0014
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 25 psi4 731 NOK
A
8359-0138
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 200 psi4 731 NOK
A
08359-0040
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 til 60 psi4 731 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?