Kontantventil 8276-0003 trykkregulator er ideell for å kontrollere væsketrykket i systemet i bransjer som HVAC, rørleggerarbeid og produksjon. Denne trykkregulatoren tjener det avgjørende formålet å regulere og stabilisere væsketrykket i systemene, og dermed sikre utstyr.
Egenskaper:
- Den har en messingkropp for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne trykkregulatoren har et maksimalt trykk på 400 psi.
- Den tilbyr en trykkjustering fra 0 til 5 psi for presis kontroll over væsketrykket.
- Denne 5 psi trykkregulatoren psi kommer med en FNPT (Female National Pipe Thread)-tilkobling for sikker og pålitelig tilkobling til kompatible rørleggersystemer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er trykkkapasiteten til denne kontantventilen 8361-0138 trykkregulator?
A. Trykkregulatoren har en maksimal trykkkapasitet på 400 psi, noe som gir muligheten til å håndtere høyere trykkkrav i industrielle og kommersielle omgivelser.
Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen til denne 5 psi trykkregulatoren?
A. Den har driftstemperaturer på opptil 180 grader F.
Spørsmål. Er det en anbefalt vedlikeholdsplan for Cash Valve 8276-0003 trykkregulator?
A. Regelmessig vedlikehold innebærer å inspisere regulatoren for lekkasjer, undersøke membranen for tegn på slitasje eller skade og verifisere riktig trykkjustering. Skift ut eventuelle slitte komponenter etter behov for å sikre regulatorens optimale ytelse.