Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL 8275-0093 Trykkregulator 1/4 tomme 60 til 125 psi | AD2KDG 3PYY5

CASH VALVE 8275-0093 trykkregulator 1/4 tomme 60 til 125 psi

På lager
Vare: AD2KDG Modell: 8275-0093Kryssreferanse: 3PYY5
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
4 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
Høyde5.625 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde2.5 "
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde60 til 125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.053
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL 8359-0100 Trykkregulator 1/2 tomme 75 Til 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 125 psi4 788 NOK
KONTANTVENTIL 8359-0003 Trykkregulator 1/2 tomme 0 til 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 til 5 psi4 788 NOK
KONTANTVENTIL 8359-0175 Trykkregulator 1/2 tomme 100 Til 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 til 250 psi4 788 NOK
KONTANTVENTIL 08359-0014 Trykkregulator 1/2 tomme 2 til 25 psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 25 psi4 788 NOK
KONTANTVENTIL 08359-0040 Trykkregulator 1/2 tomme 20 Til 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 til 60 psi4 788 NOK
KONTANTVENTIL 8359-0060 trykkregulator 1/2 tomme 40 til 80 psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 til 80 psi4 788 NOK
KONTANTVENTIL 8359-0138 Trykkregulator 1/2 tomme 75 Til 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 til 200 psi4 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 8275-0093 trykkregulator 1/4 tomme 60 til 125 psi
4 236 NOK / enhet