CLE-LINE High Speed ​​Steel Jobber Drill Bit, Conventional Point


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: High Speed ​​Steel , Punkttype: Konvensjonelt punkt
StilModellShank Dia.Desimal ekvivalentDimensjonstypeStørrelseFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
A
C23154
0.04 "0.04 "Ledningsstørrelse#6011 / 16 "Heavy Duty18011.625 "22NOK
B
C22645
0.04 "0.04 "Ledningsstørrelse#6011 / 16 "Generelt formål18991.625 "19NOK
B
C22646
0.041 "0.041 "Ledningsstørrelse#5911 / 16 "Generelt formål18991.625 "19NOK
A
C23155
0.041 "0.041 "Ledningsstørrelse#5911 / 16 "Heavy Duty18011.625 "22NOK
A
C23156
0.042 "0.042 "Ledningsstørrelse#5811 / 16 "Heavy Duty18011.625 "22NOK
B
C22647
0.042 "0.042 "Ledningsstørrelse#5811 / 16 "Generelt formål18991.625 "19NOK
A
C23157
0.043 "0.043 "Ledningsstørrelse#573 / 4 "Heavy Duty18011.75 "22NOK
B
C22648
0.043 "0.043 "Ledningsstørrelse#573 / 4 "Generelt formål18991.75 "19NOK
A
C23158
0.046 "0.046 "Ledningsstørrelse#563 / 4 "Heavy Duty18011.75 "22NOK
B
C22649
0.046 "0.046 "Ledningsstørrelse#563 / 4 "Generelt formål18991.75 "19NOK
B
C22650
0.052 "0.052 "Ledningsstørrelse#557 / 8 "Generelt formål18991.875 "19NOK
A
C23159
0.052 "0.052 "Ledningsstørrelse#557 / 8 "Heavy Duty18011.875 "22NOK
A
C23160
0.055 "0.055 "Ledningsstørrelse#547 / 8 "Heavy Duty18011.875 "22NOK
B
C22651
0.055 "0.055 "Ledningsstørrelse#547 / 8 "Generelt formål18991.875 "19NOK
B
C22652
0.059 "0.059 "Ledningsstørrelse#537 / 8 "Generelt formål18991.875 "19NOK
A
C23161
0.059 "0.059 "Ledningsstørrelse#537 / 8 "Heavy Duty18011.875 "22NOK
B
C22654
0.063 "0.063 "Ledningsstørrelse#527 / 8 "Generelt formål18991.875 "17NOK
B
C22655
0.067 "0.067 "Ledningsstørrelse#511"Generelt formål18992"18NOK
B
C22656
0.07 "0.07 "Ledningsstørrelse#501"Generelt formål18992"18NOK
B
C22657
0.073 "0.073 "Ledningsstørrelse#491"Generelt formål18992"18NOK
B
C22658
0.076 "0.076 "Ledningsstørrelse#481"Generelt formål18992"18NOK
B
C22660
0.078 "0.078 "Ledningsstørrelse#471"Generelt formål18992"18NOK
B
C22661
0.081 "0.081 "Ledningsstørrelse#461.125 "Generelt formål18992.125 "18NOK
B
C22662
0.082 "0.082 "Ledningsstørrelse#451.125 "Generelt formål18992.125 "18NOK
B
C22663
0.086 "0.086 "Ledningsstørrelse#441.125 "Generelt formål18992.125 "18NOK
B
C22664
0.089 "0.089 "Ledningsstørrelse#431.25 "Generelt formål18992.25 "18NOK
B
C22665
0.093 "0.093 "Ledningsstørrelse#421.25 "Generelt formål18992.25 "18NOK
B
C22667
0.096 "0.096 "Ledningsstørrelse#411.375 "Generelt formål18992.375 "19NOK
B
C22668
0.098 "0.098 "Ledningsstørrelse#401.375 "Generelt formål18992.375 "19NOK
B
C22669
0.099 "0.099 "Ledningsstørrelse#391.375 "Generelt formål18992.375 "19NOK
B
C22674
0.11 "0.11 "Ledningsstørrelse#351.5 "Generelt formål18992.625 "20NOK
B
C22682
0.14 "0.14 "Ledningsstørrelse#281.75 "Generelt formål18992.875 "22NOK
B
C22698
0.18 "0.18 "Ledningsstørrelse#152.187 "Generelt formål18993.375 "30NOK
B
C22730
0.29 "0.29 "BrevL2 15 / 16 "Generelt formål18994.25 "57NOK
B
C22670
0.101 "0.101 "Ledningsstørrelse#381.437 "Generelt formål18992.5 "19NOK
B
C22671
0.104 "0.104 "Ledningsstørrelse#371.437 "Generelt formål18992.5 "19NOK
B
C22672
0.106 "0.106 "Ledningsstørrelse#361.437 "Generelt formål18992.5 "19NOK
B
C22675
0.111 "0.111 "Ledningsstørrelse#341.5 "Generelt formål18992.625 "20NOK
B
C22676
0.113 "0.113 "Ledningsstørrelse#331.5 "Generelt formål18992.625 "20NOK
B
C22677
0.116 "0.116 "Ledningsstørrelse#321.625 "Generelt formål18992.75 "20NOK
B
C22678
0.120 "0.12 "Ledningsstørrelse#311.625 "Generelt formål18992.75 "20NOK
B
C22680
0.128 "0.128 "Ledningsstørrelse#301.625 "Generelt formål18992.75 "21NOK
B
C22681
0.136 "0.136 "Ledningsstørrelse#291.75 "Generelt formål18992.875 "22NOK
B
C22684
0.144 "0.144 "Ledningsstørrelse#271.875 "Generelt formål18993"23NOK
B
C22685
0.147 "0.147 "Ledningsstørrelse#261.875 "Generelt formål18993"23NOK
B
C22686
0.149 "0.149 "Ledningsstørrelse#251.875 "Generelt formål18993"23NOK
B
C22687
0.152 "0.152 "Ledningsstørrelse#242"Generelt formål18993.125 "23NOK
B
C22688
0.154 "0.154 "Ledningsstørrelse#232"Generelt formål18993.125 "23NOK
B
C22690
0.157 "0.157 "Ledningsstørrelse#222"Generelt formål18993.125 "25NOK
B
C22691
0.159 "0.159 "Ledningsstørrelse#212.125 "Generelt formål18993.25 "25NOK
B
C22692
0.161 "0.161 "Ledningsstørrelse#202.125 "Generelt formål18993.25 "26NOK
B
C22693
0.166 "0.166 "Ledningsstørrelse#192.125 "Generelt formål18993.25 "27NOK
B
C22694
0.169 "0.169 "Ledningsstørrelse#182.125 "Generelt formål18993.25 "27NOK
B
C22696
0.173 "0.173 "Ledningsstørrelse#172.187 "Generelt formål18993.375 "29NOK
B
C22697
0.177 "0.177 "Ledningsstørrelse#162.187 "Generelt formål18993.375 "28NOK
B
C22699
0.182 "0.182 "Ledningsstørrelse#142.187 "Generelt formål18993.375 "30NOK
B
C22703
0.191 "0.191 "Ledningsstørrelse#112 5 / 16 "Generelt formål18993.5 "30NOK
B
C22704
0.193 "0.193 "Ledningsstørrelse#102.437 "Generelt formål18993.625 "30NOK
B
C22705
0.196 "0.196 "Ledningsstørrelse#92.437 "Generelt formål18993.625 "31NOK
B
C22706
0.199 "0.199 "Ledningsstørrelse#82.437 "Generelt formål18993.625 "32NOK
B
C22707
0.201 "0.201 "Ledningsstørrelse#72.437 "Generelt formål18993.625 "31NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?