AKRO-MILS 33226 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser


filtre
Fullfør: Ribbete , Høyde: 12 "til 8" , Innvendig høyde: 5 7 / 8 " , Innvendig lengde: 20 1 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 40 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 11 , Antall skilleplasser kort: 15 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 22 3 / 8 " , Utvendig bredde: 17 3 / 8 "
StilModellFARGEInnvendig breddePackage AntallPris (eks. mva)
A
33226BLÅ
Blå15 1 / 8 "4496NOK
B
33226SKLAR
Fjern20 1 / 8 "500496NOK
C
33226GRÅ
Grå15 1 / 8 "4496NOK
D
33226RED
Rød15 1 / 8 "4496NOK

33226 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser

Akro-Mils 33226-serien, skillebokser for arbeid-i-prosess overføring og inventarsortering. Disse boksene har skillespor som gjør det mulig å lage hundrevis av romstørrelser ned til 1-1/8 tomme kvadrat. De er utstyrt med robuste stablefelger og utvendig ribb som gir overlegen styrke. De har også valgfrie snap-on lokk som holder innholdet beskyttet og støvfritt. Velg fra en rekke av disse 33226-serien, skilleboksene, tilgjengelig i blå, klare, grå og røde fargealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?