AKRO-MILS 33226GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, grå | AE4JQV 5LA22

AKRO-MILS 33226GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AE4JQV Modell: 33226GREYKryssreferanse: 5LA22

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

496NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEGrå
SkillefargeSvart
FinishRibbete
Høyde12 "til 8"
Innvendig høyde5 7 / 8 "
Innvendig lengde20 1 / 8 "
Innvendig bredde15 1 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet40 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange11
Antall skilleautomater kort15
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde22 3 / 8 "
Utenfor bredde17 3 / 8 "
Package Antall4
Volum0.96 cu. ft.
Volumkapasitet0.96 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)59.37
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 33226BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AC3DYU 2RV47 33226BLÅBlå15 1 / 8 "4496NOK
AKRO-MILS 33226RED skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AC3DYV 2RV48 33226REDRød15 1 / 8 "4496NOK
AKRO-MILS 33226SCLAR skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NPX 40K435 33226SKLARFjern20 1 / 8 "500496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33226GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, grå
496NOK / enhet