Kontantventil 8275-0003MC trykkregulator er ideell for å opprettholde konsistent væsketrykk i industrielle applikasjoner, for å sikre effektiv og sikker drift. Den brukes i systemer som involverer damp, væsker eller gasser, for eksempel HVAC, prosesskontroll og produksjonsprosesser. Designet muliggjør presis trykkkontroll og pålitelig funksjonalitet, noe som bidrar til driftssikkerhet og produktkvalitet i forskjellige omgivelser.
Egenskaper:
- Den har et trykkjusteringsområde på 0 til 5 psi for optimal ytelse.
- Denne trykkregulatoren kommer med en praktisk 1/4 tommers inntaks- og utløpsstørrelse for sømløs integrering i dine industrielle oppsett uten problemer.
- Den er i stand til å håndtere temperaturer opp til 180 grader F og har et maksimalt trykk på 400 psi.
- Denne trykkregulatoren på 0 til 5 psi har messingkonstruksjon for økt holdbarhet og korrosjonsmotstand.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en trykkregulator og en avlastningsventil?
A. En trykkregulator er en enhet som opprettholder et jevnt trykk i et system ved å kontrollere væskestrømmen. Den sikrer at trykket nedstrøms holder seg innenfor et spesifikt område, selv om innløpstrykket svinger. På den annen side er en avlastningsventil designet for å frigjøre overtrykk fra et system for å forhindre overtrykkssituasjoner. Når trykket overstiger en viss terskel, åpnes avlastningsventilen, slik at væsken eller gassen kan unnslippe midlertidig til trykket går tilbake til et trygt nivå.
Sp. Hva er faktorene som skal vurderes når du velger denne trykkregulatoren?
A. Viktige faktorer inkluderer trykkområdekompatibilitet, væsketype, temperaturområde, strømningshastighet, tilkoblingsstørrelse, responstid, nøyaktighet, justerbarhet og installasjonsorientering.
Spørsmål. Hva er sikkerhetstiltakene du bør vurdere når du installerer denne kontantventilens trykkregulator?
A.
- Sørg for god ventilasjon i installasjonsområdet for å forhindre opphopning av farlige gasser.
- Slipp systemtrykket før installasjon for å unngå plutselige utslipp som kan føre til skader.
- Bruk egnet personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller under installasjonen.
- Utfør lekkasjedeteksjonstester med metoder som såpe- og vannløsning før og etter installasjon.
- Monter regulatoren sikkert for å forhindre vibrasjoner eller bevegelser som kan påvirke ytelsen.
- Installer regulatoren i riktig retning som spesifisert for å unngå driftsproblemer.
- Bekreft materialkompatibilitet med regulerte væsker eller gasser for å forhindre korrosjon eller reaksjoner.
- Stram alle koblinger på riktig måte for å forhindre lekkasjer eller frakoblinger.