Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Kontinuerlig bøyende datakabel 6a 300v | AC3UPN 2WGX2

CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Kontinuerlig bøyende datakabel 6a 300v

På lager
Vare: AC3UPN Model: CF211-05-03-02-100Kryssreferanse: 2WGX2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig fleksibel datakabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
Maks. Forsterker6
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius12 x OD
Nominell utenfor dia.0.35 "
Antall ledere3 pr.
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
Trådfarge1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeLengdeSpolelengdePris
CHAINFLEX CF211-05-03-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 6a 300v | AC3JVG 2TZJ3 CF211-05-03-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)Klipp til lengden, bestill med foten100NOK
CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 6a 300v | AC3JZL 2TZY1 CF211-05-03-02-25Kobber25ft.25ft.2 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Kontinuerlig bøyende datakabel 6a 300v
6 164 NOK / enhet