SHARPE VALVES CF8M rustfritt stål portventil, flens


filtre
Body Material: CF8M rustfritt stål , Panserstil: Boltet , Klasse: klasse 150 , Tilkoblingstype: Flens , Håndtaksmateriale: Cast Iron , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 450 Grader F , Maks. Damptrykk: 150 psi , Maks. Vanntrykk: 275 psi , Stammateriale: 316 rustfritt stål , Ventilstammetype: Rising , Kilemateriale: CF8M rustfritt stål
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
SV35116010
5"1"9"8 948 NOK
A
SV35116014
6.5 "1.5 "11 "11 943 NOK
A
SV35116020
7"2"12.59313 035 NOK
A
SV35116030
8"3"16-13 / 32 "21 348 NOK
A
SV35116040
9"4"20 "28 184 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?