Body Material: melamin , Klasse: Klasse RK1 , Tilkoblingstype: Bladende x Bladende , Diameter: 1 1 / 8 " , Element: dual , Bli ferdig: Tinnbelagt , For sikringsblokk-serien: 1 soverom, 600 kr , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Sikringsforsterkere: 100 , Sikringsblokkdesign: Avslag , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC , Monteringsstil: Holder , Antall pakker: 10 , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Responstid: 8 sek. @ 500 % , Hastighet: Tidsforsinkelse , Oppsigelsestype: Knivblad , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenning (AC): 600 VAC