Bussmann LPS-RK-100SP sikring er designet for å avbryte overdreven strøm, forhindre skade forårsaket av kortslutning eller overbelastning. Den brukes i produksjonsanlegg, datasentre og kraftdistribusjonspaneler.
Egenskaper:
- Bussmann LPS-RK-100SP sikring støtter spenninger opp til 600VAC og 300VDC, noe som gjør den tilpassbar til ulike spenningsnivåer i forskjellige oppsett.
- Den har en design med to elementer for respons på kortslutningsfeil, samtidig som den tilbyr tidsforsinkelse.
- Denne sikringen har avbruddsklassifiseringer på 300kA (for AC-forsyning) og 100kA (for DC-forsyning).
- Den har 130 % av full belastning strømstyrke (FLA) når den gir reservebeskyttelse for motorer.
- Denne Bussmann LPS-RK-100SP sikringsgrensestrømmen reduserer de skadede termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer.
- For modell med høyere strømstyrke, sjekk ut Bussmann sikring med strømstyrke opp til 500A.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er betydningen av dual-element i Bussmann LPS-RK-100SP sikring?
A. To-element sikringer tilbyr en kombinasjon av hurtigvirkende og tidsforsinkelsesbeskyttelse, noe som gjør dem egnet for et bredt spekter av bruksområder som krever både raske feilavbrudd og overbelastningstoleranse.
Q. Hva er hensikten med tidsforsinkelsesmekanismen i denne sikringen?
A. Tidsforsinkelsesmekanismen gjør at sikringen tåler korte overbelastninger, slik som de som oppstår under motorstart. Den forhindrer unødvendig snubling samtidig som den beskytter mot vedvarende overstrøm.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger sikring for applikasjonen min?
A. Viktige faktorer inkluderer gjeldende klassifisering, spenningsklassifisering, avbruddsklassifisering og driftstemperatur.