Bussmann LPS-RK-400SP-TP industriell kraftsikring sikrer utstyr, maskineri og kretser mot overstrømsforhold. Med en 400A ampere, klarer den tunge elektriske belastninger, sikrer uavbrutt drift og forhindrer skade fra kortslutning eller overdreven strøm. Denne sikringen er ideell for produksjonsanlegg, kommersielle anlegg og andre tunge miljøer hvor pålitelig strømfordeling og utstyrsbeskyttelse er nødvendig.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan jeg erstatte denne Bussmann LPS-RK-400SP-TP-sikringen med en høyere eller lavere strømklassifisert sikring?
A. Du må bytte ut sikringen med nøyaktig samme strømstyrkesikring for å sikre riktig beskyttelse, siden endring av klassifiseringen kan kompromittere sikkerheten.
Sp. Hva er nøkkelfaktorene å vurdere når du velger riktig sikring for en applikasjon?
A. Strømklasse, spenningsklassifisering, tids-strømkarakteristikk og miljøforhold er avgjørende faktorer.
Q. Hva er forskjellen mellom en sikring og en effektbryter?
A. Sikringer er vanligvis enklere enheter som trenger utskifting etter utløsning, mens effektbrytere kan tilbakestilles etter utløsning. Kunder som søker brytere med tilbakestillingsmuligheter, kan vurdere merkevarens AZ-3-D50 effektbryter.
Spørsmål. Hva er fordelene med innfellingsmontering i denne Dayton 5NKJ2 drenerbare lamellen?
A.
- Innfelling hjelper denne enheten til å passe inn i et innfelt eller innfelt område, noe som gjør den ideell for begrensede plasser.
- Denne monteringsstilen bidrar til et penere og mer sømløst utseende. Ved å monteres i flukt eller delvis inne i en overflate, gir dette spjeldet en mer sammenhengende estetikk.
- Det forsenkede festet gir beskyttelse mot utilsiktede skader eller miljøfaktorer, for eksempel støt eller andre forurensninger.
Q. Hva er betydningen av den drenerbare bladtypen?
A. Den drenerbare bladtypen forhindrer vann i å samle seg, sikrer effektiv regnvannshåndtering og forhindrer potensiell skade forårsaket av vanninfiltrasjon.
Sp. Hvordan er lamellens fugleskjerm gunstig?
A. Dette spjeldet inkluderer en fugleskjerm for å forhindre at fugler og rusk kommer inn samtidig som den opprettholder riktig luftstrøm.
Spørsmål. Er installasjonsfester inkludert med denne enheten?
A. Ja, den inkluderer skjermfester for å sikre fugleskjermen på plass effektivt.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby tilsvarende Bussmann-sikring med høyere strømstyrke?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr Bussman katridge sikring har en strømstyrke på 500A.