SHARPE VENTILER SV35116020 Portventil klasse 150 2 tommers flens | AB2YAM 1PRG3

SHARPE VALVES SV35116020 Ventilklasse 150 2 tommers flens

På lager
Vare: AB2YAM Modell: SV35116020Kryssreferanse: 1PRG3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCF8M rustfritt stål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 150
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp7"
Maks. Væsketemp.450 Grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Vanntrykk275 psi
Rørstørrelse2"
Stammateriale316 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret12.593
VentilstammetypeRising
KilematerialeCF8M rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV35116010 Portventil klasse 150 1 tommers flens | AB2YAK 1PRG1 SV351160105"1"9"8 948 NOK
SHARPE VENTILER SV35116014 Portventil 1-1/2 tomme flens | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "11 943 NOK
SHARPE VENTILER SV35116030 Portventil klasse 150 3-tommers flens | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "21 348 NOK
SHARPE VENTILER SV35116040 Portventil klasse 150 4 tommers flens | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "28 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV35116020 Ventilklasse 150 2 tommers flens
13 035 NOK / enhet