Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV35116010 Portventil klasse 150 1 tommers flens | AB2YAK 1PRG1

SHARPE VALVES SV35116010 Ventilklasse 150 1 tommers flens

På lager
Vare: AB2YAK Modell: SV35116010Kryssreferanse: 1PRG1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
10 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCF8M rustfritt stål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 150
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp5"
Maks. Væsketemp.450 Grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Vanntrykk275 psi
Rørstørrelse1"
Stammateriale316 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret9"
VentilstammetypeRising
KilematerialeCF8M rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV35116014 Portventil 1-1/2 tomme flens | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "13 727 NOK
SHARPE VENTILER SV35116020 Portventil klasse 150 2 tommers flens | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.59315 006 NOK
SHARPE VENTILER SV35116030 Portventil klasse 150 3-tommers flens | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "24 578 NOK
SHARPE VENTILER SV35116040 Portventil klasse 150 4 tommers flens | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "32 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV35116010 Ventilklasse 150 1 tommers flens
10 274 NOK / enhet