JACOB HOLTZ Svinghjul med to hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Forsterket kompositt , Rammefinish: Svart emalje , Rammemateriale: Kompositt , Lastevurdering: 150 lb. , Låsetype: Ingen lås inkludert
StilModellStengel Dia.HjulmaterialeInnvendig avstand på bolthullStamlengdeStammen TypeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A
155-2XPU-04
-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan6NOK
B
155-2XPU-00
-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan6NOK
C
155-2XP-04
-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen4NOK
D
155-2XP-84
1 / 2 "polypropylen-3 / 4 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
E
205-2XTPR-86
1 / 2 "Termoplastisk gummi-1.5 "gjengetGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
F
155-2XTPR-51
3 / 8 "Termoplastisk gummi-1"FriksjonsringGrå1.5 "Termoplastisk gummi5NOK
G
305-2XPU-29
3 / 8 "polyuretan-1.5 "gjengetGrå3"polyuretan11NOK
H
205-2XTPR-27
3 / 8 "Termoplastisk gummi-1"gjengetGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
I
155-2XP-29
3 / 8 "polypropylen-1.5 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
J
205-2XHRUB-27
3 / 8 "Gummi-1"gjengetSvart2"Gummi10NOK
K
205-2XHRUB-51
3 / 8 "Gummi-1"FriksjonsringSvart2"Gummi10NOK
L
205-2XHRUB-22
5 / 16 "Gummi-1"gjengetSvart2"Gummi9NOK
M
205-2XP-10
5 / 16 "polypropylen-1.5 "Grep HalsSvart2"polypropylen4NOK
N
155-2XP-22
5 / 16 "polypropylen-1"gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
O
205-2XHRUB-10
5 / 16 "Gummi-1.5 "Grep HalsSvart2"Gummi10NOK
P
205-2XPU-10
5 / 16 "polyuretan-1.5 "Grep HalsGrå2"polyuretan7NOK
Q
305-2XP-10
5 / 16 "polypropylen-1.5 "Grep HalsSvart3"polypropylen7NOK
R
305-2XTPR-10
5 / 16 "Termoplastisk gummi-1.5 "Grep HalsGrå3"Termoplastisk gummi11NOK
S
155-2XTPR-40
7 / 16 "Termoplastisk gummi-7 / 8 "FriksjonsringGrå1.5 "Termoplastisk gummi5NOK
T
155-2XPU-40
7 / 16 "polyuretan-7 / 8 "FriksjonsringGrå1.5 "polyuretan6NOK
U
155-2XP-40
7 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriksjonsringSvart1.5 "polypropylen4NOK
V
205-2XHRUB-40
7 / 16 "Gummi-7 / 8 "FriksjonsringSvart2"Gummi10NOK
W
205-2XTPR-40
7 / 16 "Termoplastisk gummi-7 / 8 "FriksjonsringGrå2"Termoplastisk gummi7NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?