Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-27 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 2 tommers gummi | AB6THN 22E575

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-27 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 2 tommers gummi

På lager
Vare: AB6THN Modell: 205-2XHRUB-27Kryssreferanse: 22E575

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
Ramme FinishSvart emalje
RammematerialeKompositt
Lastevurdering150 lb.
MonteringstypeGjenget stamme
Antall hjul2
Total høyde2 45 / 64 "
Stengel Dia.3 / 8 "
Stamlengde1"
Stammen Typegjenget
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeInnvendig avstand på bolthullStamlengdeStammen TypeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TCV 22E454 155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TDD 22E462 155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TDK 22E468 155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriksjonsringSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TDW 22E478 155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommers uretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan6NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommers uretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-27 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 2 tommers gummi
9NOK / enhet