TENNSCO QO5-4812AB Legg på hyller 87 tommer Høyde 48 tommer Bredde 12 Tommer Dybde | AF4JGB 8Y608

TENNSCO QO5-4812AB Tilleggshylle 87 tommer Høyde 48 tommer Bredde 12 Tommer Dybde

Vare: AF4JGB Modell: QO5-4812ABKryssref: 8Y608
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 345 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEGrå
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde87 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet500 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeTillegg
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5005
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMålerHyllekapasitetHyllestilHylletypeBreddePris
TENNSCO QOH5-3618S Starterhylle 87inh 36inw 18ind | AF3RKV 8CJU6 QOH5-3618S18 "20850 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "4 027 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-3624S Starterhylle 87inh 36inw 24ind | AF3RKW 8CJU7 QOH5-3624S24 "20800 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "4 734 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4818S Starterhylle 87inh 48inw 18ind | AF3RKX 8CJU8 QOH5-4818S18 "20550 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "4 843 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4824S Starterhylle 87inh 48inw 24ind | AF3RPE 8CL87 QOH5-4824S24 "20550 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "5 435 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-3618AB Add On Reoler 87 tommer høyde 36 tommer bredde 18 tommer dybde | AF3RPF 8CL88 QOH5-3618AB18 "20850 lb.ÅpenTillegg36 "3 704 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4812AB Legg på hyller 87 tommer høyde 48 tommer bredde 12 tommer dybde | AF3RPG 8CL89 QOH5-4812AB12 "20650 lb.ÅpenTillegg48 "3 888 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4818AB Legg på hyller 87 tommer høyde 48 tommer bredde 18 tommer dybde | AF3RPH 8CL90 QOH5-4818AB18 "20550 lb.ÅpenTillegg48 "4 574 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO QO5-4812AB Tilleggshylle 87 tommer Høyde 48 tommer Bredde 12 Tommer Dybde
3 345 NOK / enhet