TENNSCO QOH5-4818S Starterhylle 87inh 48inw 18ind | AF3RKX 8CJU8

TENNSCO QOH5-4818S Startreoler 87inh 48inw 18ind

Vare: AF3RKX Modell: QOH5-4818SKryssreferanse: 8CJU8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 785 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEGrå
Dybde18 "
FinishPulverlakk
Måler20
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde87 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet550 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.975
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMålerHyllekapasitetHyllestilHylletypeBreddePris
TENNSCO QOH5-3618S Starterhylle 87inh 36inw 18ind | AF3RKV 8CJU6 QOH5-3618S18 "20850 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "3 978 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-3624S Starterhylle 87inh 36inw 24ind | AF3RKW 8CJU7 QOH5-3624S24 "20800 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "4 659 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4824S Starterhylle 87inh 48inw 24ind | AF3RPE 8CL87 QOH5-4824S24 "20550 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "5 369 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-3618AB Add On Reoler 87 tommer høyde 36 tommer bredde 18 tommer dybde | AF3RPF 8CL88 QOH5-3618AB18 "20850 lb.ÅpenTillegg36 "3 660 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4812AB Legg på hyller 87 tommer høyde 48 tommer bredde 12 tommer dybde | AF3RPG 8CL89 QOH5-4812AB12 "20650 lb.ÅpenTillegg48 "3 704 NOK
RFQ
TENNSCO QOH5-4818AB Legg på hyller 87 tommer høyde 48 tommer bredde 18 tommer dybde | AF3RPH 8CL90 QOH5-4818AB18 "20550 lb.ÅpenTillegg48 "4 519 NOK
RFQ
TENNSCO QC5-4824AB Add On Reoler 87 tommer høyde 48 tommer bredde 24 tommer dybde | AF3RQQ 8CLM8 QC5-4824AB24 "22450 lb.StengtTillegg48 "6 092 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO QOH5-4818S Startreoler 87inh 48inw 18ind
4 785 NOK / enhet