Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW4721T Diamantsagblad, 12 tommers bladdiameter, 6300 rpm Maks. Bladhastighet | CH6NYT 61TJ17

DEWALT DW4721T Diamantsagblad, 12 tommers bladdiameter, 6300 rpm Maks. Bladhastighet

På lager
Vare: CH6NYT Modell: DW4721TKryssreferanse: 61TJ17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
918NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantsagblad
Arbor størrelse1"
Blad Dia.12 "
BladmaterialeDiamant
Bladtykkelse0.12 "
Klippestørrelse0.12 "
cutting TypeVåt tørr
Diamond knockoutNei
Skivehastighet (RPM)6300 RPM
KlasseBedre
Maks. Skjæredybde3 3 / 4 "
Tykke tykkelse0.12 "
Felgtypesegmentert
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2848
OpprinnelseslandThailand

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMArbor HoleBlad Dia.Tykke tykkelsePrimær applikasjonFelgtypeSkjæredybdecutting TypePris
DEWALT DW4764 diamantsagblad våt kontinuerlig felg 10 tommers diameter | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Kontinuerlig3.75 "Våt1 219 NOK
DEWALT DW4772 Hjulsliping 4 In | AD7DYT 4DV80 DW4772--------997NOK
DEWALT DW4700 diamantsagblad tørr kontinuerlig felg 4 tommers diameter | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Kontinuerlig1"Tørk422NOK
DEWALT DW4712 Diamantsagblad Segmentert 7 Tommer | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentert2.25 "Tørk235NOK
DEWALT DW8500 diamantsagblad 14 tommers diameter 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentert5"Tørk3 743 NOK
DEWALT DW4740 diamantsagblad murverk 4-1/2 tommers diameter | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Masonrysegmentert1.25 "Tørk551NOK
DEWALT DW4760 7-tommers vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruk murverk | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Masonrysegmentert2.25 "Våt710NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW4721T Diamantsagblad, 12 tommers bladdiameter, 6300 rpm Maks. Bladhastighet
918NOK / enhet