Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW4700 diamantsagblad tørr kontinuerlig felg 4 tommers diameter | AD8MEF 4KZ41

DEWALT DW4700 Diamantsagblad Tørr kontinuerlig felg 4 tommers diameter

På lager
Vare: AD8MEF Modell: DW4700Kryssreferanse: 4KZ41
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantsagblad
Arbor Hole5/8", 20 mm
Blad Dia.4"
Skjæredybde1"
cutting TypeTørk
Diamond knockoutNei
Klassestandard
Maks. RPM13700
Tykke tykkelse0.06 "
FelgtypeKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8202390010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMArbor HoleBlad Dia.Tykke tykkelsePrimær applikasjonFelgtypeSkjæredybdecutting TypePris
DEWALT DW4764 diamantsagblad våt kontinuerlig felg 10 tommers diameter | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Kontinuerlig3.75 "Våt1 219 NOK
DEWALT DW4772 Hjulsliping 4 In | AD7DYT 4DV80 DW4772--------997NOK
DEWALT DW4712 Diamantsagblad Segmentert 7 Tommer | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentert2.25 "Tørk235NOK
DEWALT DW8500 diamantsagblad 14 tommers diameter 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentert5"Tørk3 743 NOK
DEWALT DW4740 diamantsagblad murverk 4-1/2 tommers diameter | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Masonrysegmentert1.25 "Tørk551NOK
DEWALT DW4760 7-tommers vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruk murverk | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Masonrysegmentert2.25 "Våt710NOK
DEWALT DW4739 6-tommers tørr diamantsagblad, segmentert felgtype, bruk murverk | CD2HGT 40K111 DW473912,2005/8 ", 7/8"6"0.25 "Masonrysegmentert2"Tørk795NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW4700 Diamantsagblad Tørr kontinuerlig felg 4 tommers diameter
422NOK / enhet