NIBCO 733-4 LF-serien, Union


Nibco 733-4 LF-seriens rørfittings er ideelle for væsker med høyere trykk, brukt til å koble sammen kobberrør eller forskjellige fittings ved lodding eller oppvarming for en permanent lekkasjesikker tett tilkobling. Disse rørfittingene brukes i bærbare vannfittings som HVAC, rørleggerarbeid og industrielle applikasjoner...kationer. Les meg

filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
7333LF-112
-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 200 grader F1.5 "2 339 NOK
B
7334LF-114
-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader til 200 grader F1.25 "1 307 NOK
B
7334LF-12
-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "364NOK
B
7334LF-112
-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 200 grader F1.5 "1 456 NOK
B
7334LF-1
Blyfri støpt DZR messingC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1"1 160 NOK
C
733-4-LF 2
Lavstøpt støpt bronseC x MNPT291 psi-2"-20 grader til 200 grader F2"2 071 NOK
D
7334-LF 3/8
Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "416NOK
C
733-4-LF 21/2
Lavstøpt støpt bronseC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grader til 200 grader F2.5 "6 885 NOK
D
7334-LF 1/4
Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 4 "441NOK

Egenskaper

  • Nibco 733-4 LF-seriens rørfittings har lav blystøpt messing/bronsekonstruksjon for rustsikker og stiv tilkobling.
  • De har et driftstrykk som varierer fra 269 til 623 psi.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B16.18
  • ISO 9001
  • NSF/ANSI 372 / 61

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til Nibco 733-4 LF Series rørfittings?

20 til 200 grader F.

Hvordan installerer jeg Nibco 733-4 LF Series rørfittings?

Installasjonsprosessen for disse rørfittingene innebærer å sette inn røret inn i fittingen til det når rørstopperen, etterfulgt av å stramme mutteren godt på fittingskroppen med en skiftenøkkel.

Hvordan vedlikeholde disse Nibco 733-4 LF-seriens rørfittings?

  • Inspiser beslagene regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer. Hvis det oppdages problemer, reparer eller bytt ut beslagene etter behov.
  • Rengjør beslagene regelmessig for å fjerne rusk eller opphopning som kan påvirke ytelsen. Bruk en mild såpe- og vannløsning, skyll deretter grundig og tørk helt.
  • Unngå å stramme beslagene for hardt, da dette kan forårsake skade på koblingskroppen og slangen.
  • Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende rengjøringsmidler på beslagene, da disse kan skade messingmaterialet.
  • Når du installerer nye rør eller fittings, sørg for å følge produsentens instruksjoner nøye for å sikre riktig installasjon og funksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?