Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 733-4-LF 2 Union lavt blystøpt bronse C x Mnpt | AD3MLR 40F183

NIBCO 733-4-LF 2 Union lavt bly Støpt bronse C x Mnpt

På lager
Vare: AD3MLR Modell: 733-4-LF 2Kryssreferanse: 40F183

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press291 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 733-4-LF 21/2 Union Lav-bly Støpt Bronse C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Lavstøpt støpt bronseC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grader til 200 grader F2.5 "6 885 NOK
NIBCO 7334-LF 1/4 Union lavt blystøpt bronse C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 4 "441NOK
NIBCO 7334-LF 3/8 Union Lav-bly Støpt Bronse C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "417NOK
NIBCO 7334LF-1 Union Blyfri Støpt Dzr Messing C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Blyfri støpt DZR messingC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1"1 178 NOK
NIBCO 7333LF-112 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 200 grader F1.5 "2 339 NOK
NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Cast Bronse C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "371NOK
NIBCO 7334LF-114 Union Low Lead Cast Bronse C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader til 200 grader F1.25 "1 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 733-4-LF 2 Union lavt bly Støpt bronse C x Mnpt
2 071 NOK / enhet