Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA2SQ3IRB Insert Bit 1/4 x 2 Inch #3 Point PK50 | AG9GVN 20GX66

DEWALT DWA2SQ3IRB innsatsbit 1/4 x 2 tommer #3 punkt PK50

På lager
Vare: AG9GVN Modell: DWA2SQ3IRBKryssref: 20GX66

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

878NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde2"
Bitstilfirkantet fordypning
Skaftstørrelse1 / 4 "
standardSAE
Tips størrelse#3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTips størrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DWA1HS332IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 3/32 Inch Point PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "14NOK
DEWALT DWA1HX18IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 1/8 Inch Point PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "14NOK
DEWALT DWA1HX38IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 3/8 Inch Point PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50497NOK
DEWALT DWA1PH1IR2 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #1 punkt PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#1236NOK
DEWALT DWA1PH2IR2 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #2 punkt PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#2230NOK
DEWALT DWA1PH3IR2 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #3 punkt PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#3233NOK
DEWALT DWA1PH2IR5 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #2 punkt PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#2556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA2SQ3IRB innsatsbit 1/4 x 2 tommer #3 punkt PK50
878NOK /pakke