DWYER INSTRUMENTS TSS2-serien med to trinns temperaturbrytere


filtre
Nøyaktighet: -/+ 1 % full skala , Kontaktvurdering: 16A @ 240V resistiv, 8A @ 240V resistiv, 3A induktiv , Dimensjoner: 3 "x 1 27/64" x 2 7/16 " , Vis sifre: 3 sifre , Visningstype: LED , HP: 1 hk , IP-vurdering: IP 64 , Sensortype: termistor
StilModellKrav krevesTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
TSS2-2100
115V AC-58° til 302° F1 795 NOK
A
TSS2-2110
115V AC-50 ° til 150 ° C1 760 NOK
A
TSS2-2200
230V AC-58° til 302° F1 549 NOK
A
TSS2-2210
230V AC-50 ° til 150 ° C1 795 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?