Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Temperaturbryter, termistor, 230vac | AC2CJQ 2HMJ1

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Temperaturbryter, termistor, 230vac

På lager
Vare: AC2CJQ Modell: TSS2-2200Kryssref: 2HMJ1
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
1 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturbryter
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Kontaktvurdering16A @ 240V resistiv, 8A @ 240V resistiv, 3A induktiv
Dimensjoner3 "x 1 27/64" x 2 7/16 "
Vis sifre3 sifre
SkjermtypeLED
HP1 hk
IP RatingIP 64
Lagring av minneIkke-flyktig
Krav kreves230V AC
Relays2 SPDT
Sensor Typetermistor
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509065
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dual Input, Dual Output
    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevesTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 Temperaturbryter, termistor, 110vac | AC2CJP 2HMH9 TSS2-2100115V AC-58 grader. til 302 grader. F1 678 NOK
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 Temperaturbryter, termistor, 110vac | AC2CJR 2HMJ2 TSS2-2110115V AC-50 grader til 150 grader. C1 646 NOK
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 Temperaturbryter, termistor, 230vac | AC2CJT 2HMJ3 TSS2-2210230V AC-50 grader til 150 grader. C1 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Temperaturbryter, termistor, 230vac
1 347 NOK / enhet