Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJP36200 støpt kapslingsbryter, 200A, 25kAIC ved 480V, 3-fase | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 strømbryter for støpt hus, 200A, 25kAIC ved 480V, 3-fase

På lager
Vare: CE6JQT Modell: JJP36200

Få tak i det Mai 20, mandag
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
36 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps200
RammetypeJJP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.169
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJP36200 gjennomstrømsbryter designet for beskyttelse mot strømoverbelastninger og kortslutninger i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløser for å gi både lang tid og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige kortslutninger samtidig, mens du unngår å snuble på mild overbelastning
    • Enhetsmontering med linje- og belastningssideklemmer for problemfri installasjon og kabling
    • Plass til 350 kcmil - 3 AWG ledninger av aluminium og kobber
    • CSA-sertifisert, IEC-godkjent, CE-merket og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D JJP36250 støpt kapslingsbryter, 250A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6JQR JJP36250250-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJP36200 strømbryter for støpt hus, 200A, 25kAIC ved 480V, 3-fase
36 697 NOK / enhet