SQUARE D JJP36250 støpt kapslingsbryter, 250A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 strømbryter for støpt hus, 250A, 3P, 25kAIC ved 480V

Vare: CE6JQR Modell: JJP36250

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJJP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.169
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJP36250 gjennomstrømsbryter designet for elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte tilkoblede kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Egnet for operasjoner med omvendt mating og har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige kortslutninger samtidig og samtidig unngå å snuble ved milde overbelastninger
    • Har enhetsmontering med lednings- og lastesideklemmer for problemfri installasjon og plass til 350 kcmil - 3 AWG aluminium- og kobberledninger
    • CE-merket, IEC-godkjent og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D JJP36200 støpt kapslingsbryter, 200A, 25kAIC ved 480V, 3-fase | CE6JQT JJP3620020036 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJP36250 strømbryter for støpt hus, 250A, 3P, 25kAIC ved 480V