TYGON E-1000 Series Ultrasoft Laboratory Tubings


Tygon E-1000 Series ultramyke laboratorieslanger kan brukes til mat og drikke, da de tilbyr eksepsjonell motstand mot oljer og fet mat.

filtre
Hardhet: Kyst A: 40 , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: -67 grader til 125 grader F , Strekkstyrke: 1075 psi , Rørmateriale: PVC , Type: Fleksibel
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
ADK00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "8 psi1 / 8 "7 281 NOK
A
ADK00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "3 384 NOK
A
ADK00019
1 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "4 037 NOK
A
ADK00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "1 261 NOK
A
ADK00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "859NOK
A
ADK00027
3 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "2 925 NOK
A
ADK00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "5 910 NOK
A
ADK00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "1 799 NOK
A
ADK00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "2 769 NOK

Egenskaper

  • Disse rørene inneholder en ikke-DEPH-mykner som gir høy motstand mot aggressive kjemikalier sammenlignet med silisiumrør.
  • De gir stor motstand mot kompresjon på grunn av det ekstremt lave durometeret, noe som gjør dem ideelle for lavt dreiemoment eller batteridrevne peristaltiske pumper.
  • Disse myke og fleksible enhetene har skarpe radiuskurver, som tillater flere retningsendringer og motstår sprøhet eller sprekker ved lavtemperaturapplikasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • FDA
  • NSF-51

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sterilisere Tygon ultrasoft laboratorieslange?

Slangen kan steriliseres ved å bruke etylenoksid.

Hva menes med durometer hardhet?

Durometerhardhet er målingen som brukes til å kvantifisere evnen til et materiale (gummi, gel, plast) til å motstå innrykk. Lavere durometertall indikerer mykere og mer fleksible materialer, mens et høyere tall indikerer stive og mer holdbare materialer.

Hva er funksjonen til peristaltiske pumper?

Disse pumpene er egnet for flytting av sterile eller slipende væsker i kjemisk prosessering, avløpsvann og mat og drikke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?