Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON ADK00029 Rør, 3/8 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WWE 22XH98

TYGON ADK00029 slange, 3/8 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel

På lager
Vare: AG9WWE Modell: ADK00029Kryssreferanse: 22XH98

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius1.125 "
HardhetKyst A: 40
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press11 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-67 grader til 125 grader F
Strekkfasthet1075 psi
RørfargeFjern
Tube Length50 ft.
RørmaterialePVC
typenFleksibel
Vakuumvurdering15 tommer. Hg.
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6618
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris
TYGON ADK00003 slange, 1/16 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WVY 22XH92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "947NOK
TYGON ADK00007 Rør, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "1 344 NOK
TYGON ADK00012 slange, 3/16 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "1 933 NOK
TYGON ADK00019 slange, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "4 473 NOK
TYGON ADK00022 slange, 5/16 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "2 769 NOK
TYGON ADK00027 slange, 3/8 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "3 142 NOK
TYGON ADK00036 slange, 1/2 tomme innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "3 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON ADK00029 slange, 3/8 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel
5 910 NOK / enhet