FALLTECH Hot Work helkroppsseler, med pute


Falltech G8081-serien helkroppsseler er utstyr designet for å gi maksimal beskyttelse og komfort for arbeidere i høye høyder i konstruksjonsapplikasjoner.

filtre
Rygg D-ring: Nettløkke , Brystbeltespenner: QC med lærisolatorer , Farge: Svart , D-ring foran: Nei , Maskinvaremateriale: Alloy Steel , Seleapplikasjon: Arc Flash , Benstroppspenner: QC med lærisolatorer , Skulderreimspenner: MB , Side D-ringer: Med Pad , Underbekkenstropp: Ja , Strekkstyrke: 5000 lb. , Nettmateriale: Nomex (R) , Vektkapasitet: 425 lb.
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
G8081L
L6 017 NOK
A
G8081M
M6 017 NOK
A
G8081S
S6 017 NOK
A
G8081XL
XL6 017 NOK

Hot Work helkroppsseler, med pute

Falltech G8081-serien helkroppsseler er utstyr designet for å gi maksimal beskyttelse og komfort for arbeidere i høye høyder i konstruksjonsapplikasjoner.

Egenskaper

  • Falltech G8081 Series helkroppsseler er konstruert for å håndtere tunge belastninger på opptil 425 lb. Dette sikrer at arbeidere trygt kan utføre oppgavene sine samtidig som de vet at de er godt beskyttet.
  • Disse helkroppsselene er utstyrt med D-ringer, som gir festepunkter for snorer, og forbedrer dermed deres styrke og pålitelighet.
  • De har hurtigkoblingsspenner som gjør det enkelt og effektivt å ta av og på for en sikker og komfortabel passform uten problemer.
  • Disse selene har et justeringssystem i friksjonsstil, som lar brukerne tilpasse passformen for optimal komfort og sikkerhet.
  • De har polstring på rygg og skuldre for ekstra komfort under lengre bruksperioder, reduserer trykkpunkter og lar arbeidere fokusere på oppgavene sine uten ubehag.
  • Disse selene er utstyrt med doble torsoholdere for å oppbevare tomgangssnorkoblinger sikkert, noe som sikrer at kontaktene holdes organisert og forhindrer sammenfiltring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?