Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Cast Bronse C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8

NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Cast Bronse C x MNPT

På lager
Vare: AJ2HVQ Modell: 7334LF-12Kryssref: 5GEY8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
TilkoblingstypeC x MNPT
MaterialeLavstøpt støpt bronse
Maks. Press577 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 733-4-LF 2 Union lavt blystøpt bronse C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Lavstøpt støpt bronseC x MNPT291 psi-2"-20 grader til 200 grader F2"2 071 NOK
NIBCO 733-4-LF 21/2 Union Lav-bly Støpt Bronse C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Lavstøpt støpt bronseC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grader til 200 grader F2.5 "6 885 NOK
NIBCO 7334-LF 1/4 Union lavt blystøpt bronse C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 4 "441NOK
NIBCO 7334-LF 3/8 Union Lav-bly Støpt Bronse C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "417NOK
NIBCO 7334LF-1 Union Blyfri Støpt Dzr Messing C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Blyfri støpt DZR messingC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1"1 178 NOK
NIBCO 7333LF-112 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 200 grader F1.5 "2 339 NOK
NIBCO 7334LF-114 Union Low Lead Cast Bronse C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader til 200 grader F1.25 "1 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Cast Bronse C x MNPT
371NOK / enhet