AKRO-MILS 19 -serie oppbevaringsskap i stål


filtre
Skapets høyde: 11 " , Skapmateriale: Stål , Skapbredde: 17 " , Skuffedybde: 10-9 / 16 " , Totalt antall søppelkasser: 1 til 10
StilModellSkapfargeSkuffehøydeSkuffebreddeFinishPris (eks. mva)
A
19416BLU
Svart2 1 / 8 "4"Pulverlakk3 519 NOK
B
19715BLU
Svart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk4 010 NOK
C
19909BLU
Svart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlakk3 433 NOK
D
19228BLU
Svart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlakk3 692 NOK
E
19228 BLK
Svart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlakk3 692 NOK
F
19320BLU
Svart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk2 982 NOK
G
19320 BLK
Svart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk2 982 NOK
H
19416 BLK
Svart2 1 / 8 "4"Pulverlakk3 519 NOK
I
19715 BLK
Svart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk4 010 NOK
J
19909 BLK
Svart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlakk3 292 NOK
K
19320
Grå2 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakt emalje2 982 NOK
L
19715
Grå3 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakt emalje4 010 NOK
M
19228
Grå2 1 / 16 "2 3 / 16 "Bakt emalje3 692 NOK
N
19416
Grå2 1 / 8 "4"Bakt emalje3 461 NOK
O
19909
Grå3 1 / 16 "5 3 / 16 "Bakt emalje3 564 NOK

19 -serie oppbevaringsskap i stål

Akro-Mils stålskap brukes for sikker oppbevaring og lett tilgjengelighet for kontor-, maskinvare- og håndverksartikler. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med polystyrenbeholdere for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse oppbevaringsskapene med stålramme kan stables eller veggmonteres ved hjelp av nøkkelhullspor. De tilbyr skuffer med bakre stopper for å forhindre at innhold søles, og gjennomsiktige vinduer og etikettholdere for å enkelt identifisere lagret innhold. Velg fra et bredt utvalg av disse gråfargede, galvanneale stålskapene med 9, 15, 16, 20 og 28 skuffekombinasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?